Momentvermenigvuldiger in metalen koffer 1350 Nm

Artikelnummer: 659975 1350
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte L 265 mm
Hoogte H 106 mm
Meetnauwkeurigheid 5 %
Maximale uitgangscapaciteit 1.350 Nm
Maximale ingangscapaciteit 375 Nm
Tandwielvertraging 4:1
Draaimomentvertraging / effectieve krachtvermeerdering 1:3,6
Aanbevolen momentsleutel / aanhaalbereik 400 Nm
Aantal ondersteuningen (reactieplaten) 1
Uitgangsvierkant 3/4 inch
Aandrijfvierkant 3/4 inch
⌀ D 90 mm
Gewicht 3,4 kg
Meettechniek Mechanisch
Serie MULTIPOWER MP300
Teruglooprem nee
Overbelastingsbeveiliging ja
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 659975 1350
EAN/GTIN 4018754186792
Nummer fabrikant 53031350

Omschrijving

Uitvoering:

Mechanische, handbediende momentvermenigvuldigers voor gecontroleerd aanhalen van bouten. Vermenigvuldiger en ondersteuning van hoogwaardig staal. Met overbelastingsbeveiliging ter bescherming van het tandwielmechanisme. Ingaande aandrijving met binnenvierkant voor aandrijfgereedschap zoals ratel, dwarsgreep, momentsleutel. Bediening met een momentsleutel is zinvol, opdat de maximale belastbaarheid van de apparaten en de aanhaalmomenten van de bouten kunnen worden gecontroleerd. Uitgaande aandrijving met buitenvierkant voor opname van doppen (in verband met de hoge draaimomenten bij voorkeur krachtdoppen gebruiken).
Nauwkeurige planeet-tandwielmechanismen garanderen een exacte overbrenging van het draaimoment en een langdurige nauwkeurigheid van ±5%.
Levering in metalen koffer.

Voordeel:

Dankzij momentvermenigvuldigers kunnen hoge draaimomenten met een korte hefboom worden overgebracht.