Nyomatéksokszorozó fém kofferben 1350 Nm

Cikkszám: 659975 1350
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz L 265 mm
Magasság H 106 mm
Mérési pontosság 5 %
Maximális kimeneti kapacitás 1 350 Nm
Maximális bemeneti kapacitás 375 Nm
Hajtómű áttétele 4:1
Nyomaték-áttétel / effektív erő-sokszorozás 1:3,6
Javasolt nyomatékkulcs / meghúzási tartomány 400 Nm
Megtámasztó eszköz (reakciólemezek) 1
Meghajtó négyszög 3/4 coll
Csatlakozó négyszög 3/4 coll
⌀ D 90 mm
Súly 3,4 kg
Méréstechnika mechanikus
Sorozat MULTIPOWER MP300
Visszacsapás gátló nem
Túlterhelés elleni védelem igen
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 659975 1350
EAN / GTIN 4018754186792
Gyártó száma 53031350

Leírás

Kivitel:

Mechanikus, kézzel működtetett nyomatéksokszorozó csavarok ellenőrzött meghúzásához. Sokszorozó és megtámasztás kiváló minőségű acélból. Túlterhelés elleni védelemmel a meghajtás megóvása érdekében. Bemeneti meghajtás belső négyszöggel olyan meghajtó szerszámokhoz, mint racsni, keresztmarkolat, nyomatékkulcs. Hasznos a nyomatékkulccsal történő működtetés, hogy ezáltal ellenőrizhető legyen a szerszámok maximális terhelhetősége és a csavar meghúzási nyomatéka. Kimeneti meghajtás külső négyszöggel dugókulcs-fejek csatlakoztatásához (elsősorban a nagy meghúzási nyomatékok miatt javasolt a gépi dugókulcsok alkalmazása).
A precíz bolygóműves hajtómű pontos nyomatékátvitelt garantál, ±5 %. tartós pontossággal.
Szállítás fém kofferben.

Előny:

A nyomatéksokszorozók kis erőkaron nagy forgatónyomaték átvitelét teszik lehetővé.