Elektronisk momentnøgle uden indstiksværktøj, HCT, Maks. moment: 20Nm

Art.-nr.: 655017 20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 8,28 € /stk.
    I bearbejdning
  • 8,28 € /stk.
    I bearbejdning
  • 5,64 € /stk.
    I bearbejdning

  • 67,86 € /stk.
  • 163,80 € /stk.
  • 164,00 € /stk.
  • 91,80 € /stk.
  • 227,70 € /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. moment (Nm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Număr de baterii incluse 4 buc.
Dimensiune internaţională AAA (LR3)
Serie MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT
Ambalaj Cutie din plastic
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Lungimea pârghiei, inclusiv gabaritul de calibrare din fabrică 188 mm; 188 mm
Lungimea pârghiei fără cap atașabil 170,5 mm; 170,5 mm
Ecartament reglat pe cheia dinamometrică 17,5 mm; 17,5 mm
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil; reglabil; reglabil; reglabil
Unitate de măsură cuplu Nm; Nm; lbf ft; Nm; Nm; lbf ft; Nm; Nm; lbf ft; Nm; Nm; lbf ft
Cuplu min., Nm 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2; 2
Cuplu max., Nm 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20; 20
Setarea valorii de declanşare Digital reglabil; Digital reglabil
Prindere pentru capul ataşabil 9×12 mm; 9×12 mm
Rezoluţie de afişare 0,01 Nm
Unitate de măsură precizia unghiului de rotație Procent
Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie 1 %
Unităţi cuplu Nm; lbf ft; lbf in
Datele pot fi protocolate ja
Interfaţă Bluetooth®
Aplicaţie radio HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device)
Conexiune pentru App HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
Principiu de declanşare Declanşare mecanică scurtă
Semnal de declanșare Acustic; Haptic
Feedback de declanşare; de declanşare
Poate fi calibrat ja
Cuprins o singură parte
Tip produs Cheie dinamometrică; Cheie dinamometrică
Direcţie de strângere Dreapta-stânga
Forma conectorului Pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară); Pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară)
Tehnică de măsurare electric
Funcţii de măsurare Moment de rotație; unghi de rotaţie
Afişare digital
Intervalul de cuplu min. 2 Nm
Intervalul de cuplu max. 20 Nm
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 2 %
Certificat de etalonare al producătorului da
Standard DIN EN ISO 6789-1; DIN EN ISO 6789-2
Lungimea totală 226 mm
Greutate totală 380 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 655017 20
EAN/GTIN 4018754357925
Producentnummer 96502816
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Exécution:

Clé dynamométrique/à angle de rotation électronique très précise pour le vissage et le contrôle de vissages. Affichage OLED clair en couleurs, navigation par menus très simple. Clé robuste, permettant une utilisation rapide et universelle grâce au “mode direct”. 4 modes de mesure: couple et angle de rotation. Résultats sûrs grâce au couple avec contrôle d’angle ou angle de rotation avec contrôle de couple. Programmable par PC; possibilité de protection par mot de passe contre un accès non autorisé. Mesure angulaire aisée sans bras de référence. Modes Peak (valeurs maximales) et Track (affichage en ligne).
La clé peut être utilisée en mode déclenchement. Une fois que le couple de serrage ou l’angle de rotation défini est atteint, la clé émet un signal sensitif et sonore comme une clé dynamométrique mécanique traditionnelle.
​​​​​​​Unités de mesure: Nm, lbfft, lbfin.
Caractéristiques principales:
  • Intégration aisée de la clé dynamométrique dans l’assistant HCT.
  • Mises à jour Bluetooth® de l’adaptateur HCT “over-the-air”.
  • Disponibilité d’une interface Open Protocol via l’application HCT Windows.
  • Combinable avec notre appareil de contrôle du couple HCT GARANT et possibilité d’utiliser les fonctions HCT complémentaires (mode 1st Peak avec affichage simultané des valeurs mesurées de la clé dynamométrique MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT et de l’appareil de contrôle du couple HCT GARANT sur l’écran de l’appareil de contrôle).
  • Clé dynamométrique électromécanique à angle de rotation avec véritable déclenchement mécanique.

Avantage(s):

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Avantages de la transmission radio via Bluetooth®:
  • Transmission aisée des données: sur simple pression d’un bouton, le résultat de mesure est transmis directement à votre application PC (par ex. Excel ou Word) ou à votre smartphone - aucun dongle nécessaire.
  • Liberté de mouvement: Aucun câble de transmission de données gênant.
  • Indépendance locale: les mesures peuvent être effectuées directement sur la machine et transmises à votre application par liaison radio.
  • Transmission sûre des données: aucune erreur de lecture ni de transmission - Intégration possible de plusieurs appareils de mesure.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Livraison:

Avec coffret robuste en plastique (réf. 400 jusqu’à 1000 dans un coffret en tôle d’acier) et 4 piles (1,5 V Micro / AAA / LR3), câble de données USB.

Remarque(s):

  • Batterie adaptée disponible sous la référence Stahlwille 54101195.
  • Socle de charge adapté disponible sous la référence Stahlwille 54100060.