{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal medfølgende batterier | 4 stk. | |
| International konstruktionsstørrelse | AAA (LR3) | |
| Serie | MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT | |
| Emballage | Kunststofkuffert | |
| Energiforsyning | batteridrevet | |
| Armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål | 355 mm; 355 mm | |
| Armlængde uden indstiksværktøj | 337,5 mm; 337,5 mm | |
| Justeret centermål på momentnøglen | 17,5 mm; 17,5 mm | |
| Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar; justerbar; justerbar; justerbar | |
| Måleenhed, drejningsmoment | Nm; Nm; lbf ft; Nm; Nm; lbf ft; Nm; Nm; lbf ft; Nm; Nm; lbf ft | |
| Tilspændingsmoment min., Nm | 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6; 6 | |
| Drejningsmoment maks., Nm | 60; 60; 60; 60; 60; 60; 60; 60 | |
| Indstilling af udløsningsværdi | digital, justérbar; digital, justérbar | |
| Holder til indstiksværktøj | 9×12 mm; 9×12 mm | |
| Displayopløsning | 0,1 Nm | |
| Måleenhed, rotationsvinkelnøjagtighed | procent | |
| Målenøjagtighed, drejevinkel | 1 % | |
| Drejningsmomentenheder | Nm; lbf ft; lbf in | |
| Data, kan logges | ja | |
| Grænseflade | Bluetooth® | |
| Trådløs anvendelse | HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device) | |
| App-integration | HCT (Hoffmann Group Connected Tools) | |
| Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
| Udløsersignal | akustisk; akustisk | |
| Feedback | udløsning; udløsning | |
| Kan kalibreres | ja | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | momentnøgler; momentnøgler | |
| Tilspændingsretning | højre-venstre | |
| Tilslutningens form | til indstiksværktøj (firkantsholder); til indstiksværktøj (firkantsholder) | |
| Måleteknik | elektrisk | |
| Målefunktioner | moment; drejningsvinkel | |
| Display | digital | |
| Momentområde, min. | 6 Nm | |
| Momentområde, maks. | 60 Nm | |
| Drejningsmomentsnøjagtighed med uret | 2 % | |
| Producentens testrapport | ja | |
| Standard | DIN EN ISO 6789-1; DIN EN ISO 6789-2 | |
| Længde i alt | 393 mm | |
| Vægt, samlet | 810 g |
| Artikelnummer | 655017 60 | |
| EAN/GTIN | 4018754357949 | |
| Producentnummer | 96502818 | |
| Producent/ansvarlig person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |