Elektronisk momentnøgle uden indstiksværktøj, HCT, Maks. moment: 650Nm

Art.-nr.: 655017 650
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 561,72 DKK /stk.
  • 1.042,99 DKK /stk.
  • 1.221,78 DKK /stk.
  • 800,86 DKK /stk.
  • 1.475,08 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. moment (Nm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende batterier 4 stk.
International konstruktionsstørrelse AAA (LR3)
Serie MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT
Emballage kasse / Æske / Boks
Energiforsyning batteridrevet
Armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål 890 mm; 890 mm
Armlængde uden indstiksværktøj 835 mm; 835 mm
Justeret centermål på momentnøglen 55 mm; 55 mm
Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar; justerbar; justerbar; justerbar
Måleenhed, drejningsmoment Nm; Nm; lbf ft; Nm; Nm; lbf ft; Nm; Nm; lbf ft; Nm; Nm; lbf ft
Tilspændingsmoment min., Nm 65; 65; 65; 65; 65; 65; 65; 65
Drejningsmoment maks., Nm 650; 650; 650; 650; 650; 650; 650; 650
Indstilling af udløsningsværdi digital, justérbar; digital, justérbar
Holder til indstiksværktøj 22×28 mm; 22×28 mm
Displayopløsning 1 Nm
Måleenhed, rotationsvinkelnøjagtighed procent
Målenøjagtighed, drejevinkel 1 %
Drejningsmomentenheder Nm; lbf ft; lbf in
Data, kan logges ja
Grænseflade Bluetooth®
Trådløs anvendelse HCT Mobile App; HCT Windows App; HID (Human Interface Device)
App-integration HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
Udløsningsprincip mekanisk kortvejsudløsning
Udløsersignal akustisk; akustisk
Feedback udløsning; udløsning
Kan kalibreres ja
Indhold enkelt del
Produkttype momentnøgler; momentnøgler
Tilspændingsretning højre-venstre
Tilslutningens form til indstiksværktøj (firkantsholder); til indstiksværktøj (firkantsholder)
Måleteknik elektrisk
Målefunktioner moment; drejningsvinkel
Display digital
Momentområde, min. 65 Nm
Momentområde, maks. 650 Nm
Drejningsmomentsnøjagtighed med uret 2 %
Producentens testrapport ja
Standard DIN EN ISO 6789-1; DIN EN ISO 6789-2
Længde i alt 890 mm
Vægt, samlet 3.222 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 655017 650
EAN/GTIN 4018754357987
Producentnummer 96502822
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Udførelse:

Utrolig præcis, elektronisk moment-/drejevinkelnøgle til skruning og kontrol af skruesamlinger. Overskueligt OLED-display med farvevisning, ekstremt enkel menunavigation. Robust nøgle, der kan anvendes hurtigt og universelt via „direkte tilstand“. 4 måletilstande: Moment og drejevinkel. Processikre resultater gennem moment med vinkelovervågning og drejevinkel med momentovervågning. Kan programmeres via pc; mulighed for beskyttelse mod uautoriseret adgang med adgangskode. Drejevinkelmåling kan udføres nemt uden referencearm. Funktionstilstande Peak (spidsværdi) og Track (medløbende).
Nøglen kan betjenes i udløsende tilstand. Når det indstillede moment eller den indstillede vinkel opnås, udløses nøglen både hør- og mærkbart som en traditionel, mekanisk momentnøgle.
​​​​​​​Måleenheder: Nm, lbfft, lbfin.
Highlights:
  • Nem integration af momentnøglen i HCT-brugerstyring.
  • Trådløs udførelse af Bluetooth®-opdateringer til HCT Adapter.
  • Open Protocol-interface via HCT Windows-appen.
  • Kan anvendes med vores GARANT momenttestapparat HCT og supplerende HCT-funktioner (First Peak-tilstand med samtidig visning af målte værdier for MANOSKOP® 766 DAPTIQ® HCT og GARANT momenttestapparatet HCT på displayet på testapparatet).
  • Elektromekanisk drejevinkel-momentnøgle med ægte, mekanisk udløsning.

Fordel:

HCT – Hoffmann Group Connected Tools
Fordele ved radiotransmission med Bluetooth®:
  • Enkel dataoverførsel: Ved at trykke på knappen overføres måleresultatet direkte til din PC-anvendelse (f.eks. Excel eller Word) eller til din smartphone – uden brug af dongle.
  • Bevægelsesfrihed: Ingen forstyrrende datatransmissionskabler.
  • Mobilitet: Målinger kan gennemføres direkte på maskinen og trådløst overføres til din anvendelse.
  • Sikker dataoverførsel: Ingen aflæsnings- eller overførselsfejl – mulighed for integration af flere måleapparater.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment

Leveringsomfang:

Inklusive stabil kunststofkuffert (str. 400 til str. 1000 i stabil stålkasse) og 4 batterier (1,5 V Micro / AAA / LR3), USB-datakabel.

Bemærk:

  • Et passende akku finder du under Stahlwille-nummer 54101195.
  • En passende ladeholder finder du under Stahlwille-nummer 54100060.