Elektronisk momentnøgletester “TTT”

Art.-nr.: 654340
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

produkttype momenttestapparat
Målenøjagtighed, moment 0,5 %
Grænseflade RS232C
Vægt 1 kg
Tilspændingsretning højre
Standard DIN EN ISO 6789
Netspænding 230 V
Udskifteligt batteri nej
Driftstid 16 h
Energiforsyning akkudrevet; med kabel
Displayenhed nej
betjening manuelt
med printer nej
Længde i alt 200 mm
Bredde i alt 180 mm
Højde i alt 150 mm
Testrapport ja
Med display ja
Skærmtype LCD
Skærm-belysning ja
Lagring af måleværdi ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 654340
EAN/GTIN 5060922231284
Producentnummer 43228

Betegnelse

Udførelse:

  • Robust kabinet af polyurethan til bord eller væg.
  • Stort LCD-display.
  • Direkte valg af testmetoden via piktogramtastatur.
  • Interface til tilslutning af en ekstern sensor. Ved anvendelse af følerne nr. 654350 genkendes måleområde og kalibreringsparameter automatisk.
  • Frekvensvisning ved kontrol af pulseret værktøj eller skruemaskiner med glidekobling.
  • Det ønskede moment med øvre og nedre grænseværdi kan programmeres.
  • Serielt interface til tilslutning af en printer eller pc.
  • Strømforsyning: Integreret batteri til ca. 16 timers anvendelse uden lysnet eller 230V lysnetdrift.
  • Kalibreringssoftwaren TCS (fås gratis efter registrering på www.norbar.com/Support/Downloads/Software-Download).

Uden integreret føler med tilslutning til 3 eksterne følere.

Fordel:

Fleksibelt målesystem, der kan udvides til 100.000 Nm. Meget nem betjening.

Anvendelse:

Kalibrering af momentskruetrækkere med indstillingsskala eller display. Indstilling og kalibrering af momentskruetrækkere uden skala. Indstilling og kalibrering af el- eller trykluftskruemaskiner med automatisk afkobling. Som ekstraudstyr fås eksterne følere, der kan kontrollere momentnøgler eller skruemaskiner op til 100.000 Nm.

Bemærk:

Egner sig ikke til slagnøgler!

Downloads og dokumenter

Egnede produkter