Elektronska naprava za preverjanje momentnih ključev TTT

Št. art.: 654340
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Omrežna napetost 230 V
Zamenljiv akumulator Ne
Čas delovanja 16 h
Napajanje akumulatorsko napajanje; omrežno napajanje
Natančnost merjenja vrtilnega momenta 0,5 %
Prikazovalnik nein
Upravljanje ročna
Smer zatezanja desno
S tiskalnikom Ne
Vrsta izdelka naprave za preverjanje vrtilnega momenta
Celotna dolžina 200 mm
Skupna širina 180 mm
Celotna višina 150 mm
Masa 1 kg
Standard DIN EN ISO 6789
Poročilo o preizkusu da
Vmesnik RS232C
Z zaslonom da
Vrsta zaslona LCD
Osvetlitev zaslona Da
Shranjevanje izmerjene vrednosti da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 654340
EAN/GTIN 5060922231284
Številka proizvajalca 43228

Opis

Izvedba:

  • Robustno poliuretansko ohišje za namizno postavitev ali pritrditev na steno.
  • LCD-prikazovalnik velikega formata.
  • Neposredno izbiranje postopka preizkušanja preko tipkovnice s piktogrami.
  • Vmesnik za priključitev zunanjega senzorja. Pri uporabi senzorjev art. 654350 naprava samodejno zazna parametre kalibriranja in merilno območje.
  • Prikaz frekvence pri preizkušanju pulznih orodij ali vijačnikov z drsno sklopko.
  • Želene vrtilne momente z zgornjo in spodnjo mejno vrednostjo je mogoče tudi programirati.
  • Serijski vmesnik za priključitev tiskalnika ali računalnika.
  • Napajanje: vgrajen akumulator za pribl. 16 ur obratovanja ali omrežno napajanje 230 V.
  • Kalibracijska programska oprema TCS (na voljo po registraciji pod www.norbar.com/Support/Downloads/Software-Download).

Brez vgrajenega senzorja, s priključki za 3 zunanje senzorje.

Prednosti:

Prilagodljiv merilni sistem z možnostjo nadgradnje do 100.000 Nm. Zelo preprosto upravljanje.

Uporaba:

Za kalibriranje momentnih ključev s skalo za nastavljanje ali s prikazovalnikom. Za nastavljanje in kalibriranje momentnih ključev brez skale. Za nastavljanje in kalibriranje električnih ali pnevmatskih vijačnikov z avtomatskim izklopom. Z dodatnimi zunanjimi senzorji (opcija) je mogoče preverjati momentne ključe ali vijačnike do 100.000 Nm.

Opomba:

Ni primerno za udarne vijačnike!