{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs |
Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune
|
|
| Precizie de măsurare pentru momentul de strângere |
0,5 %
|
|
| Interfaţă |
RS232C
|
|
| Greutate |
1 kg
|
|
| Sens de strângere |
pe dreapta
|
|
| Standard |
DIN EN ISO 6789
|
|
| Tensiune de reţea |
230 V
|
|
| Baterie înlocuibilă |
nu
|
|
| Durată de funcţionare |
16 h
|
|
| Alimentare cu energie |
Alimentat cu acumulator; Alimentat de la reţea
|
|
| Dispozitiv de afișare |
nu
|
|
| Operarea |
Manual
|
|
| cu imprimantă |
nu
|
|
| Lungimea totală |
200 mm
|
|
| Lăţime totală |
180 mm
|
|
| Înălţimea totală |
150 mm
|
|
| Certificat de verificare |
da
|
|
| cu afișaj |
da
|
|
| Tip de afișaj |
LCD
|
|
| Iluminare afișaj |
da
|
|
| Stocarea valorii de măsurare |
da
|
| Cod articol | 654340 | |
| EAN / GTIN | 5060922231284 | |
| Număr producător | 43228 |