Elektronická zkoušečka momentových klíčů „TTT“

Artiklové číslo: 654340
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zkoušečka krouticího momentu
Přesnost měření utahovacího momentu 0,5 %
Rozhraní RS232C
Hmotnost 1 kg
Směr dotažení vpravo
Norma DIN EN ISO 6789
Síťové napětí 230 V
Vyměnitelný akumulátor ne
Doba provozu 16 h
Zásobování energií Provoz s akumulátorem; Síťový provoz
Zobrazovací přístroj ne
Obsluha ruční
s tiskárnou ne
Celková délka 200 mm
Šířka celkem 180 mm
Výška celková 150 mm
Zkušební protokol ano
S displejem ano
Typ zobrazení LCD
Podsvícení displeje ano
Měřená hodnota uložení ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 654340
EAN / GTIN 5060922231284
Číslo výrobce 43228

Popis

Provedení:

  • Robustní polyuretanový kryt pro upevnění na stůl nebo zeď.
  • Velký LCD displej.
  • Přímý výběr metody zkoušky pomocí klávesnice s piktogramy.
  • Rozhraní pro připojení externího senzoru. Při použití senzorů č. 654350 dojde k automatickému rozpoznání rozsahu měření a kalibračních parametrů.
  • Zobrazení frekvence při kontrole pulzních nástrojů nebo šroubováků s kluznou spojkou.
  • Je možné naprogramovat cílové točivé momenty s horní a dolní mezní hodnotou.
  • Sériové rozhraní pro připojení tiskárny nebo počítače.
  • Napájení: Integrovaný akumulátor na cca 16 h provozu nezávislého na síti nebo pro provoz se síťovým napájením 230 V.
  • Kalibrační software TCS (volně dostupný po registraci na stránkách www.norbar.com/Support/Downloads/Software-Download).

Bez integrovaného senzoru, s připojením pro 3 externí senzory.

Výhoda:

Flexibilní měřicí systém rozšířitelný až na 1500 Nm. Velmi jednoduchá obsluha.

Použití:

Kalibrace momentových šroubováků s nastavovací stupnicí nebo ukazatelem. Nastavování a kalibrace momentových šroubováku bez stupnice. Nastavování a kalibrace elektrických nebo pneumatických šroubováků s automatickým vypínáním. Díky externím senzorům (volitelné příslušenství) lze zkoušet momentové klíče nebo šroubováky až do 100 000 Nm.

Poznámka:

Není vhodné pro rázové utahováky!