Elektroninis dinamometrinių raktų tikrintuvas „TTT“

Prekės Nr.: 654340
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

produkto rūšis sukimo momento tikrintuvas
Užveržimo momento matavimo tikslumas 0,5 %
Sąsaja RS232C
Svoris 1 kg
Priveržimo kryptis dešinin.
Standartas DIN EN ISO 6789
Tinklo įtampa 230 V
Keičiamas akumuliatorius ne
Darbo trukmė 16 h
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi; maitinimas iš el. tinklo
Indikatorius / ekranas ne
valdymas rankinė
su spausdintuvu ne
Visas ilgis 200 mm
Bendras prietaiso plotis 180 mm
Visas aukštis 150 mm
Patikros protokolas taip
Su ekranu taip
Ekrano tipas LCD
Ekrano apšvietimas taip
Matavimo duomenų saugojimas taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 654340
EAN / GTIN 5060922231284
Gamintojo numeris 43228

Aprašymas

Modelis:

  • Tvirtas poliuretano korpusas tvirtinamas prie stalo arba sienos.
  • Didelis LCD ekranas.
  • Piktogramomis klaviatūroje tiesiogiai pasirenkamas tikrinimo būdas.
  • Sąsaja prijungti išoriniam jutikliui. Prijungus jutiklius Nr. 654350, matavimo ribos ir kalibravimo parametrai atpažįstami automatiškai.
  • Rodomas dažnis, kai tikrinami impulsiniai prietaisai arba suktuvai su slystamąja mova.
  • Galima užprogramuoti reikiamą viršutinę ir apatinę sukimo momento ribą.
  • Standartinė sąsaja spausdintuvui arba kompiuteriui prijungti.
  • Maitinimas: integruoto akumuliatoriaus užtenka maždaug 16 h arba maitinimas iš 230V elektros tinklo.
  • TCS kalibravimo programinė įranga (laisvai prieinama po registracijos www.norbar.com/Support/Downloads/Software-Download).

Be integruoto jutiklio, su jungtimis 3 išoriniams jutikliams.

Privalumai:

Lanksti matavimo sistema, kurios ribas galima praplėsti iki 100 000 Nm. Labai paprastas valdymas.

Paskirtis:

Kalibruoti dinamometrinius atsuktuvus su nustatymo skale arba ekranu. Nustatyti ir kalibruoti dinanometrinius raktus be skalės. Nustatyti ir kalibruoti elektrinius arba pneumatinius suktuvus su automatiniu išjungimu. Papildomai užsakomais išoriniais jutikliais galima patikrinti dinamometrinius raktus arba suktuvus iki 100 000 Nm.

Pastaba:

Netinka smūginiams suktuvams!