12-kantet hoved, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 27mm

Art.-nr.: 642129 27
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.337 styk på lager

Vælg variant og styktal

Zev ključa (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Postopek izdelave kovano
Velikost pogona, notranji 4-kotnik 1/2 cole
Zev ključa, za vijake z dvojnim zunanjim štirikotnikom 27 mm
Zunanji premer, za vijake z dvojnim zunanjim štirikotnikom 36 mm
Vrsta izdelka nasadni ključ
Material kromvanadijevo jeklo
Površina kromirano
Standard DIN 3124
Skupna dolžina 44 mm
Garnitura ne
Pogon notranji 4-kotnik
Pogon za vijake z dvojnim zunanjim štirikotnikom
Vsebina posamezni del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 642129 27
EAN/GTIN 4062406061661
Producentnummer 642129 27
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach DIN 3120.
Eng tolerierte Schlüsselweiten schonen Schraubenköpfe und Muttern. Dünnwandig für Arbeiten auch an engsten Stellen. 12-kant (Doppelsechskant) mit Schrauben und Muttern schonendem HT-Drive Profil.

Norm:

DIN 3124

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Hinweis:

GARANT und HOLEX 12-kant-Steckschlüssel-Einsätze auch in Zollgrößen erhältlich (GARANT: Nr. 642132; HOLEX: Nr. 642122).