Bussola poligonale, 1/2 pollice, Apertura: 27mm

Codice art.: 642129 27
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.535 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale acciaio al cromo-vanadio
Uscita Per viti a poligono esterno
Lunghezza complessiva L 44 mm
Normativa DIN 3120; DIN 3124
Dimensioni del motore, Quadro interno 1/2 pollice
Apertura chiave, Per viti a poligono esterno 27 mm
Diametro esterno, Per viti a poligono esterno 36 mm
Tipo di prodotto Bussola
Superficie es. cromata
Trasmissione Quadro interno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 642129 27
EAN / GTIN 4062406061661
Codice del produttore 642129 27
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura sull’utensile di manovra. Quadro interno secondo DIN 3120.
Le aperture a tolleranze ridotte non danneggiano le teste di viti e i dadi. A parete sottile per lavori anche nei punti più stretti. Poligono (doppio esagono) con profilo HT-Drive che non danneggia viti e dadi.

Norma:

DIN 3124

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Nota:

Chiavi a bussola esagonali GARANT e HOLEX disponibili anche con dimensioni in pollici (GARANT: n. art. 642132; HOLEX: n. art. 642122).