12-kantet hoved, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 19mm

Art.-nr.: 642129 19
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.072 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Productieproces gesmeed
Afmetingen Aandrijving, binnenvierkant 1/2 inch
Sleutelwijdte, voor buitendubbelvierkant-schroeven 19 mm
Buitendiameter, voor buitendubbelvierkant-schroeven 26,5 mm
Producttype dop
Materiaal chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Norm DIN 3124
Totale lengte 38 mm
Set nee
Aandrijving binnenvierkant
Uitgang voor buitendubbelvierkant-schroeven
Inhoud losse onderdelen

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 642129 19
EAN/GTIN 4062406061593
Producentnummer 642129 19
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach DIN 3120.
Eng tolerierte Schlüsselweiten schonen Schraubenköpfe und Muttern. Dünnwandig für Arbeiten auch an engsten Stellen. 12-kant (Doppelsechskant) mit Schrauben und Muttern schonendem HT-Drive Profil.

Norm:

DIN 3124

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Hinweis:

GARANT und HOLEX 12-kant-Steckschlüssel-Einsätze auch in Zollgrößen erhältlich (GARANT: Nr. 642132; HOLEX: Nr. 642122).