12-kulmainen hylsy, 1/2 tuumaa 27 mm

Tuote nro.: 642129 27
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 185 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1/2

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 27 mm
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Standardi DIN 3124
⌀ poistopuolella 36 mm
Pituus 44 mm
Irrotusprofiili 12-kulmainen holkkiavain
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 642129 27
EAN / GTIN 4062406061661

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Tarkkatoleranssinen sisänelikulma takaa tukevan kiinnittymisen käyttötyökaluun. Sisänelikulma DIN 3120.
Tiukkatoleranssiset avainkoot säästävät ruuvipäitä ja muttereita. Ohutseinäinen työskentelyyn ahtaissakin paikoissa. 12-kannassa (kaksoiskuusiokanta) ruuveja ja muttereita säästävä HT-Drive-profiili.

Standardi:

DIN 3124

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Ohje:

GARANT ja HOLEX 12-kulmaiset vaihtoholkit, myös tuumakoot, saatavissa eShopistamme (GARANT: nro 642132; HOLEX: nro 642122).
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin