12-kantet hoved, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 16mm

Art.-nr.: 642129 16
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
1.847 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale krom-vanadium-stål
Udgang til udvendige tolvkantsskruer
Samlet længde L 38 mm
Standard DIN 3120; DIN 3124
Drevstørrelse, indvendig firkant 1/2 tomme
Nøglestørrelse, til udvendige tolvkantsskruer 16 mm
Diameter, udvendig, til udvendige tolvkantsskruer 22,6 mm
Produkttype topnøgleindsats
Overflade forkromet
Drev indvendig firkant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 642129 16
EAN/GTIN 4062406061562
Producentnummer 642129 16
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.
Nøglevidder med snævre tolerancer skåner skruehoveder og møtrikker. Tyndvægget, så der også kan udføres arbejder på steder med begrænset plads. 12-kant (dobbelt sekskant) med HT-Drive-profil, der skåner skruer og møtrikker.

Norm:

DIN 3124

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Bemærk:

GARANT og HOLEX 12-kant-topnøgleindsatser fås også i tommestørrelser (GARANT: nr. 642132; HOLEX: nr. 642122).