Bit bi-hexagonal, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 27mm

Cod articol.: 642129 27
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.415 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oţel crom-vanadiu
Portanţă Pentru șuruburi dublu hexagonale externe
Lungimea totală L 44 mm
Standard DIN 3120; DIN 3124
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe 27 mm
Diametru exterior, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe 36 mm
Tip produs Bit de cheie tubulară
Suprafaţă cromat
Acţionare Locaş pătrat

Identificare și clasificare

Cod articol 642129 27
EAN / GTIN 4062406061661
Număr producător 642129 27
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub. Locaş pătrat cu toleranţă redusă pentru fixare sigură în clichetul de antrenare. Locaş pătrat conform DIN 3120.
Deschiderile cheii cu toleranţă strânsă protejează capetele şuruburilor şi piuliţele. Cu pereţi subţiri pentru lucrări şi în locuri înguste. Hexagon dublu (12 laturi) cu profil HT-Drive pentru protecţia şuruburilor şi piuliţelor.

Standard:

DIN 3124

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Notă:

Biți de chei tubulare bi-hexagonale GARANT și HOLEX disponibile și cu dimensiuni în inch (GARANT: cod 642132; HOLEX: Cod 642122).