12-kantet hoved, 1/2 tomme, Nøglestørrelse: 10mm

Art.-nr.: 642129 10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.208 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Produktionsmetode smedet
Størrelse på drivværk, indvendig firkant 1/2 tomme
Nøglestørrelse, til skruer med udvendig dobbelt firkant 10 mm
Udvendig diameter, til skruer med udvendig dobbelt firkant 15,4 mm
Produkttype topnøgleindsats
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Standard DIN 3124
Samlet længde 38 mm
Set nej
Drev indvendig firkant
Udgang til skruer med udvendig dobbelt firkant
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 642129 10
EAN/GTIN 4062406061500
Producentnummer 642129 10
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant med smal tolerance til sikkert greb med betjeningsværktøjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.
Nøglevidder med snævre tolerancer skåner skruehoveder og møtrikker. Tyndvægget, så der også kan udføres arbejder på steder med begrænset plads. 12-kant (dobbelt sekskant) med HT-Drive-profil, der skåner skruer og møtrikker.

Norm:

DIN 3124

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Bemærk:

GARANT og HOLEX 12-kant-topnøgleindsatser fås også i tommestørrelser (GARANT: nr. 642132; HOLEX: nr. 642122).