SCIR 22-ER00-03K0 IC1008 Skæreindsatser til baglæns drejning til kortspånende emnematerialer

Art.-nr.: 6411296
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 6411296
EAN/GTIN 7291075316049
Producentnummer 6411296
L-nummer L23940 703

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 5 mm, skærebredde (CW) 0,3 mm, skærepladetykkelse (S) 7 mm

Egenskab:

  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 6 grader
  • Hjørneradius (RE) 0 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 5 mm
  • Skærebredde (med uret) 0,3 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 22 mm
  • Skæreskærevinkel (GAN) 0 grader
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7 mm
  • Profilafstand ey (PDY) 0,2 mm