Płytki skrawające do toczenia wstecznego materiałów obrabianych z krótkim wiórem

Nr art.: 6411296
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 6411296
EAN / GTIN 7291075316049
Numer producenta 6411296
Numer L L23940 703

Opis

Opis:

  • Płytki skrawające do rowkowania/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 5 mm, szerokość cięcia (CW): 0,3 mm, grubość płytki tnącej (S): 7 mm

Cecha szcz.:

  • Główny kąt swobodny (AN) 6 stopni
  • Promień narożnika (RE) 0 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 5 mm
  • Szerokość cięcia (CW) 0,3 mm
  • Długość ostrza (INSL) 22 mm
  • Wkładka skrawająca (GAN) 0 stopni kąta natarcia
  • Grubość wkładki tnącej (S) 7 mm
  • Odległość między profilami ey (PDY) 0,2 mm