SCIR 22-ER00-03K0 IC1008 Plaquitas de Torneado en Retroceso para Materiales que Generan Virutas Cortas

Número de artículo: 6411296
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Pieces
  • Pasos del pedido: 5 Pieces
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 6411296
EAN / GTIN 7291075316049
Número del fabricante 6411296
Número L L23940 703

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 5 mm, Ancho de corte (CW) 0.3 mm, Espesor de la plaquita (S) 7 mm

Característica:

  • Ángulo de incidencia principal (AN) 6 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 5 mm
  • Ancho de corte (CW) 0.3 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 22 mm
  • Ángulo de desprendimiento de la plaquita (GAN) 0 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 7 mm
  • Distancia perfil ey (PDY) 0.2 mm