SCIR 22-ER00-03K0 IC1008 Břitové destičky pro zpětné soustružení pro materiály s krátkými třískami.

Č. pol.: 6411296
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6411296
EAN/GTIN 7291075316049
Číslo výrobcu 6411296
Číslo L L23940 703

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 5 mm, šířka řezu (CW) 0,3 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 7 mm

Charakteristika:

  • Úhel hrbetu (AN) 6 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 5 mm
  • Šírka rezu (CW) 0.3 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 22 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 0 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 7 mm
  • Profilová vzdálenost EY (PDY) 0.2 mm

Vhodné výrobky

Upínač