SCIR 22-ER00-03K0 IC1008 Plaquettes de tournage arrière pour matériaux à copeaux courts

Réf.: 6411296
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Pieces
  • Etapes de la commande : 5 Pieces
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 6411296
EAN / GTIN 7291075316049
Réf. fabricant 6411296
Article hors catalogue L23940 703

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm, Largeur de coupe (CW) 0.3 mm, Épaisseur plaquette (S) 7 mm

Caractéristique(s):

  • Angle de dépouille primaire (AN) 6 Degrees
  • Rayon (RE) 0 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm
  • Largeur de coupe (CW) 0.3 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 22 mm
  • Angle coupe plaquette (GAN) 0 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 7 mm
  • Distance profil ey (PDY) 0.2 mm