SCIR 22-ER00-03K0 IC1008 Inserti per tornitura in tirata di materiali a truciolo corto

Codice art.: 6411296
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 6411296
EAN / GTIN 7291075316049
Codice del produttore 6411296
Numero-L L23940 703

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Massima profondità di taglio (CDX) 5 mm, Larghezza taglio (CW) 0.3 mm, Spessore inserto (S) 7 mm

Proprietà:

  • Clearance Angle Major (AN) 6 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 0 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 5 mm
  • Larghezza taglio (CW) 0.3 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 22 mm
  • Angolo di spoglia dell inserto (GAN) 0 Degrees
  • Spessore inserto (S) 7 mm
  • Profile Distance EY (PDY) 0.2 mm