GINI 3.00E-0.40 IC808 Præcisionsslebne, tosidede skær til indvendig notning og notning af hårde emnematerialer

Art.-nr.: 6404478
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6404478
EAN/GTIN 7291075298161
Producentnummer 6404478
L-nummer L23940 498

Betegnelse

Beskrivelse:

Aksial indstikning/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 15,5 mm, skærebredde (CW) 3 mm, skærelængde maks. (APMX) 1,2 mm, længde på skæreplade (INSL) 15,7 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 15,5 mm
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 1,2 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,7 mm
  • Min. Skæredybde 0,5 mm
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,03 mm/rev.
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,08 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere