GINI 3.00E-0.40 IC808 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 6404478
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6404478
EAN / GTIN 7291075298161
Gyártó száma 6404478
L-szám L23940 498

Leírás

Leírás:

Axiális beszúró/esztergáló lapkák, vágási mélység, max (CDX) 15,5 mm, vágási szélesség (CW) 3 mm, vágási hossz max (APMX) 1,2 mm, lapkahossz (INSL) 15,7 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 15,5 mm
  • Vágási szélesség (CW) 3 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,2 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 15,7 mm
  • Min. Vágási mélység 0,5 mm
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,03 mm/fordulat
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,08 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: