GINI 3.00E-0.40 IC808 Precizno brušeni, dvostranski rezalni vložki za notranje zarezovanje žilavih materialov obdelovancev

Št. art.: 6404478
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6404478
EAN/GTIN 7291075298161
Številka proizvajalca 6404478
L-število L23940 498

Opis

Opis:

Aksialni rezalni/stružni vložki, globina reza, maks (CDX) 15,5 mm, širina reza (CW) 3 mm, dolžina reza maks (APMX) 1,2 mm, dolžina ploščice (INSL) 15,7 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 15,5 mm
  • Širina reza (CW) 3 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 1,2 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 15,7 mm
  • Najm. Globina reza 0,5 mm
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,03 mm/vrt
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,08 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja