GINI 3.00E-0.40 IC808 Přesně broušené, oboustranné břitové destičky pro vnitřní zapichování a upichování houževnatých materiálů obrobků.

Č. pol.: 6404478
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6404478
EAN/GTIN 7291075298161
Číslo výrobcu 6404478
Číslo L L23940 498

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 15,5 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, délka řezu max (APMX) 1,2 mm, délka břitové destičky (INSL) 15,7 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 15.5 mm
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.2 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.7 mm
  • Min.D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.03 mm/rev
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.08 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač