GINI 3.00E-0.40 IC808 Plăcuţe de tăiere cu două fețe, ascuțite cu precizie, pentru canelarea interioară și canelarea materialelor dure ale pieselor de prelucrat

Cod articol: 6404478
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6404478
EAN / GTIN 7291075298161
Număr producător 6404478
L-Număr L23940 498

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere cu două fețe, ascuțite cu precizie, pentru canelarea interioară și canelarea materialelor dure ale pieselor de prelucrat

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 15.5 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.2 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.7 mm
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.5 mm
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.03 mm/rev
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.08 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule