GHIR 20-3 Borestænger til indvendig bearbejdning (notning og forsænkning)

Art.-nr.: 2800342
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 2800342
EAN/GTIN 7291075029970
Producentnummer 2800342
L-nummer L23920 214

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til afstikning/drejning, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, skærebredde maks. (CWX) 3,5 mm, skærebredde min. (CWN) 1,9 mm, samlet længde (OAL) 160 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 4,5 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,9 mm
  • Funktionsbredde (WF) 14,5 mm
  • Hovedlængde (LH) 16 mm
  • Dmin afstivning 20 mm
  • Samlet længde (OAL) 160 mm