Topnøglesortiment 1/4; 1/2 tomme firkant 63 dele

Art.-nr.: 630021
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager

Vælg variant og styktal

Sæt pris 63 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Kunststofkuffert
Antal medfølgende dele 63 stk.
Højde 83 mm
Bredde 289 mm
Længde 483 mm
Type, opbevaring indsats i hårdt skum
Energiforsyning ingen energiforsyning
Vægt, samlet 6,5 kg
Mobilitet +
Produkttype værktøjs-sortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 630021
EAN/GTIN 4018754261130
Producentnummer 96013702
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M2 − M20.
Til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 − M18.
Til udvendig Torx® med gevind M3 − M14. Til indvendig Torx® med gevind M2,5 − M14.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Leveringsomfang:

1/4 tomme toppe, 6-kantede: 9 stk. nr. 631000 str. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11
1/2 tomme toppe, 6-kantede: 10 stk. nr. 642200 str. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
1/4 tomme toppe til Torx®: 5 stk. nr. 631500 str. E4; E5; E6; E7; E8
1/2 tomme toppe til Torx®: 7 stk. nr. 642700 str. E10; E12; E14; E16; E18; E20; E24
1/4 tomme skruebits, 6-kantede: 3 stk. nr. 631700 str. 3; 4; 5
1/2 tomme skruebits, 6-kantede: 5 stk. nr. 643200 str. 6; 8; 10; 12; 14
1/4 tomme skruebits til Torx®: 6 stk. nr. 631801 str. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
1/2 tomme skruebits til Torx®: 7 stk. nr. 643650 str. TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
1/4 tomme T-greb: 1 stk. nr. 633000 str. 116
1/2 tomme T-greb: 1 stk. nr. 641300 str. 300
1/4 tomme bitsholder: 1 stk. nr. 632800 str. 150
1/4 tomme forlængere: 2 stk. nr. 632400 i str. 50; 150
1/2 tomme forlængere: 2 stk. nr. 641000 i str. 130; 255
1/4 tomme kardanled: 1 stk. nr. 633500 str. 1/4
1/2 tomme kardanled: 1 stk. nr. 641600 str. 1/2
1/4 tomme skralde: 1 stk. nr. 632000 str. 1/4
1/2 tomme skralde: 1 stk. nr. 640100 str. 1/2
Opbevaring i: ABS-kunststofboks