Jeu de clés à douilles, carré 1/4″ 38 pièces 38

Réf.: 630345 38
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
  • Carré d'entraînement: 1/4
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans: 5-13
  • Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans: 3-8
  • Matériau: Acier au chrome

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 38
Carré d'entraînement 1/4 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans 5-13 mm
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans 3-8 mm
Norme DIN 3120; DIN 3122; DIN 3124
Matériau Acier au chrome
Emballage Coffret en plastique ABS
Longueur 227 mm
Largeur 131 mm
Hauteur 57 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans; Clé à douilles pour vis TORX®; Tournevis pour Phillips; Tournevis hexagonal; Tournevis pour vis TORX®
Dim. ouvertures de clés métrique
Surface chromé (résistant à l'écaillement)
Avec QuickRelease oui
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 630345 38
EAN / GTIN 4018754323241
Réf. fabricant 96010120

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M2,5 − M8. Pour Torx® mâles avec filetage M3 − M8. Pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 − M8. Pour Torx® femelles avec filetage M2,5 − M8.

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillement.

Livraison:

Douilles pour 12 pans: 10 pièces 630950 réf. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Douilles pour Torx® mâles: 6 pièces 631500 réf. E4; E5; E6; E7; E8; E10
Douilles tournevis pour Phillips: PH1; PH2
Douilles tournevis pour 6 pans creux: 5 pièces 631710 réf. 3; 4; 5; 6; 8
Douilles tournevis pour Torx® femelles: 9 pièces 631801 réf. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Poignée transversale QR: 1 pièce 633050 réf. 116
Poignée emmanchée QR: 1 pièce 632950 réf. 150
Rallonges QR: 2 pièces 632545 réf. 50; 150
Cardan QR: 1 pièce 633550 réf. 1/4
Cliquet QR: 1 pièce 632355 réf. 1/4
Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange