Professionel træboremaskine 5x85 mm, sekskantet skaft

Art.-nr.: 627525000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Spiralbor-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627525000
EAN/GTIN 4007430165459
Producentnummer 627525000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Højkvalitets præcisionsværktøj af stål af bedste kvalitet
  • Præcisionsslibning i ét stykke (ikke et skruet eller svejset 2-delt produkt)
  • Ideal til boremaskiner, der er udstyret med hurtigskiftede borepatroner i henhold til DIN 3126.
  • Den nøjagtige overholdelse af DIN 3126 E 6.3 sikrer, at borepatronen ikke beskadiges.
  • Med midtpunkt til præcis punktboring

Egenskab:

  • Arbejdslængde: 50 mm
  • Diameter: 5 mm
  • Samlet længde: 85 mm
  • Salgsenhed: 1