Profesionalni vrtalnik za les 5x85 mm, šesterokotno držalo

Št. art.: 627525000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Nastavki s spiralnimi svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627525000
EAN/GTIN 4007430165459
Številka proizvajalca 627525000

Opis

Opis:

  • Visokokakovostno natančno orodje iz jekla najboljše kakovosti
  • Precizno brušeno v enem kosu (ni vijačen ali varjen dvodelni izdelek)
  • Idealno za vrtalne stroje, opremljene s hitrovpenjalnimi držali za vrtalnike po DIN 3126.
  • Točno upoštevanje standarda DIN 3126 E 6.3 zagotavlja, da se držalo vrtalnika ne poškoduje.
  • S središčno točko za natančno točkovno vrtanje

Lastnosti:

  • Delovna dolžina: 50 mm
  • Premer: 5 mm
  • Skupna dolžina: 85 mm
  • Prodajna enota: 1