Professzionális fafúró 5x85 mm, hatszögletű szárral

Cikkszám: 627525000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csigafúró bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627525000
EAN / GTIN 4007430165459
Gyártó száma 627525000

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű precíziós szerszám a legjobb minőségű acélból
  • Precíziós csiszolás egy darabból (nem csavarozott vagy hegesztett 2 darabos termék)
  • Ideális a DIN 3126 szerinti gyorscserés fúrótokmányokkal felszerelt fúrógépekhez.
  • A DIN 3126 E 6.3 szabvány pontos betartása biztosítja, hogy a fúrótokmány ne sérüljön meg.
  • Megközepes ponttal a pontos pontfúráshoz.

Jellemző:

  • Munkahossz: 50 mm
  • Átmérő: 5 mm
  • Teljes hossz: 85 mm
  • Értékesítési egység: 1