Mèche à bois pour usage professionnel 5 x 85 mm, queue à 6 pans

Réf.: 627525000
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
Type de produit Embouts forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627525000
EAN / GTIN 4007430165459
Réf. fabricant 627525000

Description

Description:

  • Outil de précision de qualité en acier de très haute qualité
  • Affûtée d'un seul tenant (pas un produit composé de 2 pièces vissées ou soudées)
  • Idéale pour les perceuses équipées d'un mandrin à changement rapide conforme à la norme DIN 3126
  • L'application exacte de la norme DIN 3126 E 6.3 de notre foret empêche le mandrin d'être endommagé
  • Avec pointe de centrage pour un perçage précis

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail : 50 mm
  • Diamètre: 5 mm
  • Longueur totale: 85 mm
  • Unité de vente : 1