Profesionální vrták do dřeva 5x85 mm, šestihranná stopka

Č. pol.: 627525000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bit špirálového vrtáka HSS

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627525000
EAN/GTIN 4007430165459
Číslo výrobcu 627525000

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní přesný nástroj z nejkvalitnější oceli
  • Přesně broušený v jednom kuse (nejedná se o šroubovaný nebo svařovaný dvoudílný výrobek)
  • Ideální pro vrtačky vybavené rychloupínacím sklíčidlem dle DIN 3126.
  • Přesné dodržení normy DIN 3126 E 6.3 zajišťuje, že nedojde k poškození sklíčidla vrtačky.
  • Se středicím hrotem pro přesné bodové vrtání.

Charakteristika:

  • Pracovní délka: 50 mm
  • Průměr: 5 mm
  • Celková délka: 85 mm
  • Prodejní jednotka: 1