Professionele houtboor 5x85 mm, zeskantschacht

Artikelnummer: 627525000
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
Producttype Bit met spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627525000
EAN/GTIN 4007430165459
Nummer fabrikant 627525000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardig precisiegereedschap van het beste kwaliteitsstaal
  • Uit één stuk precisiegeslepen (geen geschroefd of gelast product uit 2 delen)
  • Ideaal voor boormachines die zijn voorzien van een snelwisselboorhouder conform DIN 3126.
  • De precieze naleving van DIN 3126 E 6.3 zorgt ervoor dat de boorhouder niet beschadigd wordt.
  • Met centreerpunt voor nauwkeurig aanboren.

Kenmerk:

  • Werklengte: 50 mm
  • diameter: 5 mm
  • Totale lengte: 85 mm
  • Verkoopeenheid: 1