• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Profi-Holzbohrer 5x85 mm, Sechskantschaft

Artikel-Nr.: 627525000
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
Produktart Spiralbohrer-Bit

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627525000
EAN / GTIN 4007430165459
Herstellernummer 627525000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertigstes Präzisionswerkzeug aus bestem Gütestahl gefertigt
  • Aus einem Stück präzisionsgeschliffen (kein verschraubtes oder verschweißtes 2-Stück Produkt)
  • Ideal für Bohrmaschinen, die mit Schnellwechsel-Bohrfutter nach DIN 3126 ausgestattet sind.
  • Die genaue Einhaltung der DIN 3126 E 6.3 sorgt dafür, dass das Bohrfutter nicht beschädigt wird.
  • Mit Zentrierspitze für ein genaues Anbohren

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 50 mm
  • Durchmesser: 5 mm
  • Gesamtlänge: 85 mm
  • Verkaufseinheit: 1