Firkantet stikhåndtag 1/4″

Art.-nr.: 6171480
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Greb

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6171480
EAN/GTIN 4010886617144
Producentnummer 6171480
L-nummer L60160 3026

Betegnelse

Beskrivelse:

Udførelse i henhold til DIN 3122, ISO 3315
Til håndbetjente stik med firkantet drev i henhold til DIN 3120, ISO 1174, med kuglelås

Egenskab:

  • firkantet drev [metrisk]: 6,3 mm
  • Drev firkant [tomme]: 1/4″
  • Låsetype: Kuglelåsning
  • Udformning: med hængehul
  • Samlet bredde [mm]: 28 mm
  • Samlet højde [mm]: 24 mm
  • Samlet længde [mm]: 145 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ja
  • VDE-certificeret: ingen