Négyszögletes dugaszfogantyú 1/4″

Cikkszám: 6171480
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fogantyú

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6171480
EAN / GTIN 4010886617144
Gyártó száma 6171480
L-szám L60160 3026

Leírás

Leírás:

DIN 3122, ISO 3315 szerinti kialakítás
Kézi működtetésű, DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású, golyós zárral ellátott Dugókulcsokra

Jellemző:

  • négyszöghajtás [metrikus]: 6,3 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 1/4″
  • Reteszelés típusa: Golyós zár
  • Kialakítás: akasztónyílással
  • Teljes szélesség [mm]: 28 mm
  • Teljes magasság [mm]: 24 mm
  • Teljes hossz [mm]: 145 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: igen
  • VDE tanúsítás: nincs