Mâner pătrat cu Pilă 1/4″

Cod articol: 6171480
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Mâner

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6171480
EAN / GTIN 4010886617144
Număr producător 6171480
L-Număr L60160 3026

Descriere

Descriere:

Proiectare conform DIN 3122, ISO 3315
Pentru prize manuale cu acționare pătrată conform DIN 3120, ISO 1174, cu blocare cu bilă.

Caracteristică:

  • Acționare pătrată [metric]: 6,3 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 1/4″
  • Tipul de blocare: Dispozitiv de blocare a bilei
  • Design: cu orificiu de agățare
  • Lățimea totală [mm]: 28 mm
  • Înălțime totală [mm]: 24 mm
  • Lungime totală [mm]: 145 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: da
  • Certificat VDE: nu