• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vierkant-Griff 1/4″

Artikel-Nr.: 6171480
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Handgriff

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6171480
EAN / GTIN 4010886617144
Herstellernummer 6171480
L-Nummer L60160 3026

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
  • Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 6,3 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/4″
  • Arretierungs-Art: Kugelarretierung
  • Ausführung: mit Aufhängeloch
  • Gesamtbreite [mm]: 28 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 24 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 145 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: ja
  • VDE zertifiziert: nein