Maniglia quadrata da 1/4″.

Codice art.: 6171480
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Impugnature

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6171480
EAN / GTIN 4010886617144
Codice del produttore 6171480
Numero-L L60160 3026

Descrizione

Descrizione:

Per chiavi a bussola ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120, ISO 1174, con sfera di fermo
Per chiavi a bussola ad azionamento manuale con attacco quadro a norma DIN 3120, ISO 1174, con sfera di fermo

Proprietà:

  • azionamento quadrato [metrico]: 6,3 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 1/4″
  • Tipo di bloccaggio: Dispositivo di bloccaggio della sfera
  • Design: con foro per appendere
  • Larghezza totale [mm]: 28 mm
  • Altezza totale [mm]: 24 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 145 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: sì
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello