Poignée carrée 1/4

Réf.: 6171480
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Poignee1

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6171480
EAN / GTIN 4010886617144
Réf. fabricant 6171480
Article hors catalogue L60160 3026

Description

Description:

Pour douilles avec entraînement par carré conducteur conforme DIN 3120, ISO 1174, avec système de retenue à bille
Pour les douilles à commande manuelle avec entraînement carré selon la norme DIN 3120, ISO 1174, avec dispositif de verrouillage à bille

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement [métrique]: 6,3 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/4″
  • Type de blocage: Blocage de la bille
  • Version: avec trou de suspension
  • Largeur totale [mm]: 28 mm
  • Hauteur totale [mm]: 24 mm
  • Longueur totale [mm]: 145 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: oui
  • certifié VDE: non