Kvadratni ročaj za vtič 1/4″

Št. art.: 6171480
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Ročaj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6171480
EAN/GTIN 4010886617144
Številka proizvajalca 6171480
L-število L60160 3026

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 3122, ISO 3315
Za ročne vtičnice s kvadratnim pogonom po DIN 3120, ISO 1174, s kroglično ključavnico

Lastnosti:

  • kvadratni pogon [metrični]: 6,3 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 1/4″
  • Vrsta zaklepanja: Kroglična ključavnica
  • Zasnova: z luknjo za obešanje
  • Skupna širina [mm]: 28 mm
  • Skupna višina [mm]: 24 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 145 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: da
  • Certifikat VDE: brez