SCD 100-049-100 AP5N IC908 DIN 3567 hårdmetalbor uden indvendig kølemiddeltilførsel, boredybde 5xD

Art.-nr.: 6154885
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Serie SOLIDDRILL
Produkttype Spiralbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6154885
EAN/GTIN 7291075371505
Producentnummer 6154885
L-nummer L24240 303

Betegnelse

Beskrivelse:

Bor i massiv hårdmetal, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, retning (HAND) højrehåndet, borediameter (DC) 10 mm, borestørrelse/skærediameter (DC) - metrisk 10 mm, antal skær (NOF) 2, skærlængde (LCF) 61 mm, samlet længde (OAL) 103 mm, effektiv længde (LU) 49 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Borediameter (DC) 10 mm
  • Borets størrelse / skærediameter (DC) - metrisk 10 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Spændestang længde (LCF) 61 mm
  • Antal tænder 2
  • Samlet længde (OAL) 103 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 40 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 49 mm

Fra samme serie "SOLIDDRILL" Se alle