SCD 042-017-060 ACP3N IC908 DIN 6537 massiv hårdmetalbor med indvendig kølevandsforsyning, boredybde 3xD

Art.-nr.: 6154480
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 6154480
EAN/GTIN 7291075372755
Producentnummer 6154480
L-nummer L24240 12

Betegnelse

Beskrivelse:

Massivt hårdmetalbor, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, kølemiddelegenskab (CSP) Coolant Thru, retning (HAND) højre hånd, borediameter (DC) 4,2 mm, borestørrelse / skærediameter (DC) - metrisk 4,2 mm, antal spåner (NOF) 2, spånlængde (LCF) 24 mm, samlet længde (OAL) 66 mm, effektiv længde (LU) 17 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Retning (HÅND) højre
  • Borediameter (DC) 4,2 mm
  • Borets størrelse / skærediameter (DC) - metrisk 4,2 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Spændestang længde (LCF) 24 mm
  • Antal tænder 2
  • Samlet længde (OAL) 66 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 35 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 17 mm