SCD 100-049-100 AP5N IC908 DIN 3567 - Broca de metal duro integral sem alimentação interna de refrigerante, profundidade de perfuração 5xD

N.º do artigo: 6154885
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Série SOLIDDRILL
Tipo de produto Broca espiral

Identificação e classificação

Número do artigo 6154885
EAN/GTIN 7291075371505
Número do fabricante 6154885
Número L L24240 303

Descrição

Descrição:

Broca VHM, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 10 mm, direção (HAND) direita, diâmetro de perfuração (DC) 10 mm, tamanho da broca/diâmetro de corte (DC) - métrico 10 mm, número de arestas de corte (NOF) 2, comprimento da ranhura de fixação (LCF) 61 mm, comprimento total (OAL) 103 mm, comprimento útil (LU) 49 mm

Característica:

Código de conexão do lado da máquina (CCMS) Cilíndrico Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 10 mm Direção (MÃO) Mão direita Diâmetro de perfuração (DC) 10 mm Tamanho da broca / Diâmetro de corte (DC) - Métrico 10 mm Número de lâminas (NOF) 2 Comprimento da ranhura de fixação (LCF) 61 mm Número de dentes 2 Comprimento total (OAL) 103 mm Tolerância do diâmetro do eixo (TCDMM) h6 Comprimento do cabo (LS) 40 mm Haste de fixação redonda Comprimento útil (LU) 49 mm