SCD 100-049-100 AP5N IC908 VHM-svedri DIN 3567 brez notranjega dovajanja hladilnega sredstva, globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 6154885
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Serija SOLIDDRILL
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6154885
EAN/GTIN 7291075371505
Številka proizvajalca 6154885
L-število L24240 303

Opis

Opis:

Karbidni sveder, premer vpenjalne glave, stran stroja (DCONMS) 10 mm, smer (ROKA) desna ROKA, premer vrtanja (DC) 10 mm, velikost svedra / premer rezanja (DC) - metrično 10 mm, število rezalnih robov (NOF) 49, dolžina vpenjalne glave (LCF) 61 mm, skupna dolžina (OAL) 103 mm, efektivna dolžina (LU) 2 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Premer izvrtine (DC) 10 mm
  • Velikost svedra/premer rezanja (DC) – metrično 10 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Dolžina vpenjalne palice (LCF) 61 mm
  • Število zob 2
  • Skupna dolžina (OAL) 103 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 40 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 49 mm

Iz iste serije "SOLIDDRILL" Poglej vse