SCD 0485-028-060 FNPCD Bor i massivt hårdmetal med PCD-spids til bearbejdning af CFRP og Al/Ti-stakke

Art.-nr.: 3384445
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3384445
EAN/GTIN 7291075410044
Producentnummer 3384445
L-nummer L24240 889

Betegnelse

Beskrivelse:

Hårdmetalbor, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, retning (HAND) højre hånd, borediameter (DC) 4,85 mm, borestørrelse / skærediameter (DC) - metrisk 4,85 mm, antal spåner (NOF) 2, spånlængde (LCF) 35,3 mm, samlet længde (OAL) 70 mm, effektiv længde (LU) 28 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Borediameter (DC) 4,85 mm
  • Borets størrelse / skærediameter (DC) - metrisk 4,85 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Spændestang længde (LCF) 35,3 mm
  • Antal tænder 2
  • Samlet længde (OAL) 70 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 34 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 28 mm